JTC4932J トルクレンチ JTC 69327073

JTC4932J トルクレンチ JTC 69327073 JTC4932J トルクレンチ JTC 69327073 JTC4932J トルクレンチ JTC 69327073 JTC4932J トルクレンチ JTC 69327073

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69327073 品番JTC4932J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

読取やすいメモリ・設定のロックが簡単!

トルク設定範囲(N・m)1〜25 差込角(mm)6.3 全長(mm)290 形状差込:B ギヤ歯数45T RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする