JTC4933J トルクレンチ JTC 69327082

JTC4933J トルクレンチ JTC 69327082 JTC4933J トルクレンチ JTC 69327082 JTC4933J トルクレンチ JTC 69327082 JTC4933J トルクレンチ JTC 69327082

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69327082 品番JTC4933J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

読取やすいメモリ・設定のロックが簡単!

トルク設定範囲(N・m)5〜50 差込角(mm)9.5 全長(mm)360 形状差込:A ギヤ歯数45T RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69327082 JTC4933J 54934329 JTC6683JN トルクレンチ JTC トルクレンチ JTC 1個 11,900 税込13,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする