JTC
JTCの トルクレンチ/トルクドライバー
JTCの トルクレンチ
JTCの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69327098
品番
JTC4934J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
読取やすいメモリ・設定のロックが簡単!
トルク設定範囲(N・m)
10〜100
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
405
形状
差込:A
ギヤ歯数
45T
RoHS指令(10物質対応)
対応