JTC4936J トルクレンチ JTC 69327116

JTC4936J トルクレンチ JTC 69327116 JTC4936J トルクレンチ JTC 69327116 JTC4936J トルクレンチ JTC 69327116 JTC4936J トルクレンチ JTC 69327116

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69327116 品番JTC4936J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

読取やすいメモリ・設定のロックが簡単!

トルク設定範囲(N・m)20〜200 差込角(mm)12.7 全長(mm)500 形状差込:A ギヤ歯数45T RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69327116 JTC4936J 54934356 JTC6686JN トルクレンチ JTC トルクレンチ JTC 1個 12,900 税込14,190 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする