JTC4937J トルクレンチ JTC 69327125

JTC4937J トルクレンチ JTC 69327125 JTC4937J トルクレンチ JTC 69327125 JTC4937J トルクレンチ JTC 69327125 JTC4937J トルクレンチ JTC 69327125

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69327125 品番JTC4937J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

読取やすいメモリ・設定のロックが簡単!

トルク設定範囲(N・m)60〜300 差込角(mm)12.7 全長(mm)595 形状差込:A ギヤ歯数45T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする