JTC
JTCの 測定用品
JTCの アングルゲージ
タイヤエアーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
655
注文コード
69327222
品番
JTC4058LJ
参考基準価格(税別)
¥13,990
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
ホース長さ(mm)
600
タイプ
オープン
質量(g)
655
用途
乗用車〜大型トラック
仕様
棒チャック式両口
RoHS指令(10物質対応)
対応