タイヤエアーゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)630 注文コード69327238 品番JTC4236J
参考基準価格(税別)¥13,990 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース

ホース長さ(mm)600 タイプオープン 質量(g)630 用途乗用車〜大型トラック 仕様クリップ式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする