ブレーキキャリパーソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69328123 品番JTC4597
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途Audi ブレーキキャリパー用 全長(mm)48 サイズ22mm×7PT 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする