JTC
JTCの エンジン関連
JTCの オイルフィルター関連工具
JTCの カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69328315
品番
JTC4584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
六角対辺(mm)
24
差込角(mm)
12.7
深さ(mm)
爪:60
使用範囲(mm)
104〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応