曜日別特売
AV-217 クロスベルト軽失禁ショーツ 亀屋 69328318

AV-217 クロスベルト軽失禁ショーツ 亀屋 69328318
AV-217 クロスベルト軽失禁ショーツ 亀屋 69328318

クロスベルト軽失禁ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
杢グレー
内容量1枚注文コード69328318品番AV-217
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クロスベルト形状がスマート、腰回りの締め付けがありません。
腰回りクロスベルト形状で柔らかくホールドします。
ウエストゴム使用とは違い締め付け感がありません。
スマートファッションなショーツです。

仕様洗濯機可(弱40℃・ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●吸水加工、防水加工材質身生地:綿95%・ポリウレタン5%、テープ部分:ナイロン80%・ポリウレタン20%杢グレーサイズLヒップ(cm)L:92~100吸水量(mL)目安:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする