亀屋
クロスベルト軽失禁ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
ピンク
杢グレー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69328361
品番
AV-221
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
クロスベルト形状がスマート、腰回りの締め付けがありません。
腰回りクロスベルト形状で柔らかくホールドします。
ウエストゴム使用とは違い締め付け感がありません。
スマートファッションなショーツです。
仕様
洗濯機可(弱40℃・ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●吸水加工、防水加工
材質
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、テープ部分:ナイロン80%・ポリウレタン20%
色
ピンク
サイズ
LL
ヒップ(cm)
LL:97~105
吸水量(mL)
目安:40