070-520137-00 三分丈ショーツ50 L ニシキ(川本産業) 69328388

三分丈ショーツ50 L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69328388品番070-520137-00
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

伸縮性の良いゴムを使用しており、ゆったりとした履き心地。
脇丈が長く、冷え性の方にはとくにおすすめのショーツです。

仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機不可材質表:綿100%ピーチベージュサイズLヒップ(cm)92~100吸水量(mL)目安:約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする