JTC
JTCの オイル機器
JTCの ブレーキブリーダー
ブレーキシリンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69328543
品番
JTC5533
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
容量(mL)
200(目盛10cc刻み)
材質
合成プラスチック
全長(mm)
285
直径(Φmm)
47
ホース径(Φmm)
8
ホース長さ(mm)
190
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガソリン等使用不可