オイルシリンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69328726 品番JTC5534
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。

質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブレーキオイル・ガソリン等、使用不可

商品説明動画

JTC5534 オイルシリンジ
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69328726
2024-03-26
用途:
自動車オイル交換
製造業

オイルシリンジにしては高価な感じがしますが使ってみるとデファレンシャルオイル交換時オイル注入に役立ちます。

1人が参考にしています
2024-03-21
用途:
ミッションオイル デフオイル交換

大容量なんでミッションオイル等を一発で入れれると思い購入しましたが、半年ぐらいで0.5Lぐらい吸うとシリンジの隙間からエアを吸いそれ以上吸えなくなりました。残念です。

対象商品:
69328726
2019-06-02
用途:
ミッション、デフ等のギヤオイル交換時
その他業種

使い勝手と機能はよいのですが、ポンプのオイル圧送時にかなり力をが必要です。また整備の環境によりますが、ホースがもっと長い方が便利です。

対象商品:
69328726
2018-08-26
用途:
農機具へのギアオイルの注入
農・林・水産業

粘度が高く時間の掛かっていたギアオイルの注入作業が手早く行えました。1.5リットルの容量は丁度よく、シリンジ先端のオイルダレ防止コック(ストップ機能)も片手で操作ができ大変満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする