フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 多点杖
ステッキベーシックE 4点DX 伸縮S・M兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69328930
品番
WB3881
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
広い接地面が体を安定して支えます。
斜めから地面をついてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。
仕様
SGマーク取得商品
材質
グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム
寸法(mm)
ベース部:10×10
色
ブラウン
質量(g)
480
長さ(cm)
約73〜95.5(10段階/2.5)、グリップ:12
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)
19