AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69330496
品番
AT04-12PB-P026
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5790
アズワン品番
65-7725-39