自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード69330530 品番ATHD04-1-4P
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションレセプタクル、100 A / 1000 V、ピン、耐環境シール

仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5934 アズワン品番65-7720-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする