TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 24極 メス ヘッダ 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
69330618
品番
2272889-4
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色: 黒
仕様
●入数:1トレイ(20個入り)●極数:24●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7313
アズワン品番
65-7607-13