SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331187
品番
MF60201VX-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422
アズワン品番
65-8084-12