曜日別特売
779240 取り付けアクセサリ PILZ 69331388

取り付けアクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331388品番779240
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。

仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893アズワン品番65-7823-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする