非粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69331395 品番 DAE2117A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ブラウン 幅(mm)75 長さ(m)18 厚さ(mm)0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
木造家屋にRAを設置する際に使用。

まだ使用しておりません。
11月に入ってから施工予定で、他のメーカーにブラウン系の色が見当たらないので購入しました。

対象商品:
69331352
2020-08-30
用途:
エアコン配管
農・林・水産業

この時期、ホワイト色やアイボリー色は大手ホームセンターにも在庫があるが、ブラウン色は欠品なので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする