RIDEZ X GROSSGRAY バイク用フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69331985 品番 X-GROSSGRAY-M
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

NEW&OLDな雰囲気を持つ現代のネオクラシックフルフェイスの誕生。過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続ける事ができるフルフェイスです。現行車から旧車、カフェレーサー、アメリカンからネーキッドまで、バイクにマッチするようにデザインしました。

仕様【あご紐】顎ひもワンタッチバックル グレ- サイズM(57-58cm) 質量(g)1,250(±50) 安全規格SG規格/全排気量使用可能 シールドSOLID SHIELD CLEAR 標準装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする