収納ファイル ハルファイル スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69332246 品番KSP5011-W
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸盤で貼りつく収納ファイルです。
A3サイズからレシートまで、さまざまな書類を収納できるスタンダードタイプです。
ポケットに収納した書類は、ページをめくるように閲覧できます。
本体裏の吸盤穴に紐を通せば、壁掛けファイルとしても使用できます。
オプション品のマグネットセット(KSP5000-M01)を使えば、金属面にも貼り付けが可能です。
整理整頓、壁面収納に。

仕様●色:白●規格:A4変形●幅(mm):260●奥行(mm):16●高さ(mm):320●タイプ:スタンダード●規格:A4変形●収納時サイズH×W×D:320×260×16mm(吸盤、および吸盤台座含まず)●使用時サイズH×W:320×536mm●ペンホルダーサイズH×W×D:77×20×20mm●耐荷重:約110g●ポケット数:サイドインタイプ8ポケット(4枚)●材質/仕上:本体/ポリプロピレン(PP)、吸盤/ポリ塩化ビニル(PVC)●セット内容/付属品:本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)●原産国:ベトナム●コード番号:261-3489 アズワン品番67-2207-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする