制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334030 品番CAD326F7
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668 アズワン品番65-7278-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする