バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69334487 品番MM18-BM50L-GY
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー/オレンジ、グリーン/ホワイト、ベージュ、ホワイト/ピンク、ホワイト/イエロー、グレーの7種類のカラーが御座います。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。※設計上フルフェイス、帽体の大きいジェットヘルメットは収納出来ません。

用途バイクパーツ 付属品取り付けマウント、鍵2本 材質ABS樹脂 質量(kg)2.4 グレー 寸法(縦×横×高さ)(mm)【外側】295×465×320【内側】280×380×310 (※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います) 適合車種汎用
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする