ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69334766
品番
1SBH136001R2053
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857
アズワン品番
65-7271-28