接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4881 注文コード69334800 品番1SBH137001R1153
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4881 アズワン品番65-7340-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする