ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69334818
品番
GJH1213001R7401 K6S-40E-1.7W 24VDC
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549
アズワン品番
65-7272-61