接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334836 品番276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護

仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478 アズワン品番65-7269-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする