接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334924 品番3RH2131-1AB00
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:203-2060 アズワン品番65-7340-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする