絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 2W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335956 品番ISV0224S05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability
It has input voltage of 24 V and output voltage of 5 V
It is available in single or dual output versions
It is ideally used for signal conditioning and voltage matching.Short circuit protection Single and dual regulated outputs Operating temperature ranges from -40℃ to +105℃

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02●コード番号:213-4156 アズワン品番65-7219-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする