コンベックス ロック付 JIS
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ長さ(m)
2
2
3.5
5.5
テープ幅(mm)
16
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69336621
品番
GW-2A50W
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ストッパ付JIS規格コンベックス
用途
長さの測定に
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
2
表面処理
ナイロンコートテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK4
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
片面
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※ケース内に水分が入らないように保管してください。