GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630

GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630
GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630
GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630
GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630
GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630
GW-3HA54W コンベックス ロック付 JIS モノタロウ 69336630
モノタロウ

コンベックス ロック付 JIS

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
内容量1個注文コード69336630品番GW-3HA54W
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ストッパ付JIS規格コンベックス

用途
長さの測定に
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5
表面処理
ナイロンコートテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK4
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
片面
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※ケース内に水分が入らないように保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-05
用途: 仕事中
製造業

2つ購入いたしました。
値段も安くて使いやすそうだったので、即決でした。

2026-09-28
用途: 計測
株式会社東建工業 様

雨天時に使用すると錆が生じやすいので、予備品として使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする