コンベックス ロック付 JIS
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ長さ(m)
5.5
2
3.5
5.5
テープ幅(mm)
19
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69336639
品番
GW-5HA54E
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ストッパ付JIS規格コンベックス
用途
長さの測定に
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
表面処理
ナイロンコートテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK4
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
片面
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※ケース内に水分が入らないように保管してください。