※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューCSパールワゴン用オプション架台(棚板仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)752 注文コード69339536 品番M-75TDW
参考基準価格(税別)¥25,140 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法・間口など4種類から選べます 他の種類を見る

何色にも合うツートン色の架台。オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。

均等耐荷重(kg)20 質量(kg)7 仕様棚板付 高さ(mm)648 奥行(mm)300 間口(mm)752 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W750×D500
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする