※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 パッド形状平形溝付 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード69343804 品番ZP3-Y08UMSJ6-U4
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など289種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)8 パッド形状平形溝付 材質(パッド)シリコーンゴム バッファ仕様(J) 回り止めなし バッファストローク(mm)6 仕様パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:6mm 真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする