ZPR16CTN-04-A5 ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形) SMC 69352843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド径16(Φmm)
ねじ径M5X0.8おねじ
真空取出口(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
パッド形状薄形リブ付
内容量1個注文コード69352843品番ZPR16CTN-04-A5
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)16パッド形状薄形リブ付ねじ径M5X0.8おねじ材質NBR材質(アダプター)(ロックリング):黄銅仕様パッド材質:(N) NBR、取付接続ねじ:(A5) M5x0.8 (おねじ)真空取出口(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする