3/22より値下げ!現場を応援
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの インナー クリーンウェア
長インナーシャツ PP6908S
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
69355667
品番
PP6908S-07-M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来の合成繊維とはまったく異なる新感触を持つ、肌にやさしい素材「リバーシブル天竺」
オートクレーブ滅菌を繰り返してもソフトな風合いが長く持続し、着心地の良さが保たれます
色
ブルー
サイズ
M
仕様
長袖
材質
ニット素材
グレード
クラス100〜1000