オカモト
オカモトの 養生テープ
オカモトPEクロス #414R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
69358643
品番
#414R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた手切れ性、作業性の良さが自慢です。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
色
緑
テープ幅(mm)
75
用途
内外装工事の養生、養生シートの固定、引っ越し作業などに
1巻長さ(m)
25
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
59.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69358643
#414R
70164115
#414R
オカモトPEクロス #414R
オカモト
1ケース(24巻)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります