オカモトPEクロス #414R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(12巻) テープ幅(mm)100 注文コード69358652 品番#414R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

優れた手切れ性、作業性の良さが自慢です。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。

テープ幅(mm)100 用途内外装工事の養生、養生シートの固定、引っ越し作業などに 1巻長さ(m)25 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)59.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69358652 #414R 70164106 #414R オカモトPEクロス #414R オカモト オカモトPEクロス #414R オカモト 1ケース(18巻) 13,980 税込15,378 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする