3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69358738 品番 5314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは7cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。

種類ベスト型 サイズフリー 用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプ3段階サイズ調整可能 テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)90・102・136 着丈(cm)56・62・68 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69358774
2022-03-04
用途:
警備業務するとき
サービス業

身長が高い私にもちょうど良くフィットしました。オススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする