安全ベスト/超ウルトラベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69358835 品番5141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

究極の涼しさを求めるならこの一枚がオススメ!
着用していることも忘れるほどの軽量(120g)。
吸汗速乾性に優れ、高級感ある黒メッシュ生地を使用しました。
反射材にも穴あき素材を使用したので、抜群の通気性と軽さです!

種類ベスト型 サイズフリー 用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 材質メッシュ部分:ポリエステル 質量(g)120 テープ幅(mm)40 テープ地色シルバー ウエスト(cm)95〜113 着丈(cm)58 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする