OKACHO
OKACHOの 安全ベスト・タスキ
OKACHOの 安全ベスト
OKACHOの ベスト型 安全ベスト
差し替え式 反射ベスト/安全ベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69358932
品番
5544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プリントした反射材を差し込んで使える反射ベストです。
作業資格などをプリントした反射材を差し替えることで、1着で複数パターンの安全ベストとなります。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)
50
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
95〜113
着丈(cm)
58
色(本体)
黄
注意
※商品に差込用反射材はついておりません。