反射脚絆

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69358948 品番5203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

脛を保護し、裾の広がりを抑える反射タイプの脚絆です。
反射テープが付いており、光を反射します。
夜間の工事の他にも、夜間の外出、ジョギングやサイクリング、愛犬の散歩などにもお使いできます。
反射ベストと合わせることでより一層安全性を高めることができます!

モノタロウではこんなお得な商品も!
特性反射、通気性、洗濯可 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール 用途足首、脛の保護用具。裾の広がり防止。 サイズフリー タイプマジック式 連続使用時間(時間)100 縦(cm)10.5 横(cm)38.5
注意
※靴は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-26
用途:
夜間の警備業務
サービス業

サイズも丁度だったのでありがたかったです。
反射板も良く光ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする