※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69359739
品番
SAP-21ABRNUG
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。
質量(kg)
18
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター
ナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
ストッパー
あり(×2)
ホルダー数
UT-50×12
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000