内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、チェック弁:-、継手(Vポート):(0) 継手なし(M5×0.8)、継手(Pポート):(2) 4(ストレート)、CE対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:-
注文コード69359895
品番ZQ1051U-K1Y5LO-F-02-N