内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、チェック弁:-、継手(Vポート):(0) 継手なし(M5×0.8)、継手(Pポート):(0) 継手なし(M5×0.8)、CE対応:(-) なし、オ
注文コード69359999
品番ZQ1051U-K25L-F-00-N