SAP-S21CNUJD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ 69360421 SAP-S21CNUJD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ 69360421 SAP-S21CNUJD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ 69360421 SAP-S21CNUJD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ 69360421 SAP-S21CNUJD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ 69360421 SAP-S21CNUJD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ 69360421

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 ホルダー数AS-40×17 注文コード69360421 品番SAP-S21CNUJD
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は間口・ホルダー数など8種類から選べます 他の種類を見る

大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。

質量(kg)17 ダークグレー 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン車 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個) ストッパーあり(×2) ホルダー数AS-40×17 均等耐荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする