※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
自在移動回転台車(700kg/取手/巻き込み防止カバー付き)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69361681
品番
RH-2KBTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
機能性と安全性両方を満たす回転台車!抜群の小回りに加え、靴やズボンの巻き込みを防止する事で事故や怪我を軽減します。
質量(kg)
42
色
グリーン
高さ(mm)
990
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
奥行(mm)
1110
間口(mm)
1110
積載荷重(kg)
700
キャスター
ナイロンウレタン車 150Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)・固定(2個)
ストッパー
あり(×2)
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500