※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在移動回転台車(700kg/フットブレーキ/巻き込み防止カバー付き)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69361690 品番RH-2KBFBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

機能性と安全性両方を満たす回転台車!抜群の小回りに加え、靴やズボンの巻き込みを防止する事で事故や怪我を軽減します。

質量(kg)42 グリーン 高さ(mm)990 材質(車輪)ナイロンウレタン車 奥行(mm)1110 間口(mm)1110 積載荷重(kg)700 キャスターナイロンウレタン車 150Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)・固定(2個) ストッパーあり(×2) グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする